Beli diamond wheel makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Diamond Wheel 105
    Mulai

    Rp659.900

    Makita Diamond Wheel 105
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.8
    • Height (mm): 7
    • Outer Diameter (mm): 105
    • Inner Diameter (mm): 20
    • Suitable Model: Disc grinder/sander: 100mm All models Cutter: 4101R (4104A)
    • Ring inner diameter (mm): 15
  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. TOKYO Diamond Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TOKYO Diamond Wheel
    Deskripsi:
    Pisau potong granit
  4. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  5. TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    TOKYO Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  6. INGCO Mata Gerinda Potong Keramik Kering
    Mulai

    Rp41.900

    INGCO Mata Gerinda Potong Keramik Kering
    Deskripsi:
    INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmer
    atribut:
    • Size (mm): 110X20
    • Blade Width (mm): 10
    • Suitable For: Marble cutter MC14008
  7. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Mulai

    Rp319.900

    Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  11. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  12. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  13. Tatalogam Kaso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Kaso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  14. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  15. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga diamond wheel makita Terbaru March 2026
Makita Diamond Wheel 105Rp659.900
Makita Diamond Wheel for Porcelain TilesRp419.900
Makita Diamond WheelRp62.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
TOKYO Diamond WheelRp31.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
TOKYO Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
INGCO Mata Gerinda Potong Keramik KeringRp41.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait